※使用例
モノタロウの バス用品
モノタロウの バスタオル・フェイスタオル
おしぼりタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
19716676
品番
-
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
綿のおしぼりタオルです。
薄手で乾きやすく、衛生的です。
おしぼりやふきんに最適です。
用途
来客時のおしぼりに。
ちょっとしたお掃除用に。
ハンドタオル、ハンカチとして。
材質
綿100%
寸法(mm)
280×280
色
ホワイト
柄
格子模様
質量(g/枚)
約21.8
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管して頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
※金属等が付いたものと一緒に洗濯すると、タオル生地が毛羽立つ場合があります。