メイン
エピオス
エピオスの 防犯アラーム
ドアノブ振動感知アラーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19716728
品番
2674
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ドアノブに掛けるだけ!ドアや窓の振動時大音量で警報(120dB)が鳴ります。
用途
玄関・勝手口のドアや窓のハンドルやクレセントに掛けておくと、振動を検知して警報音がなります。アラーム音2種。振動感知感度調整可能。工具不要で簡単取り付け。
材質
PP・ABS
寸法(mm)
70×20×140
区分
直送限定
品名
ドアノブ振動感知アラーム 4761
電源
単四電池×3本(別売)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません