メイン
エピオス
エピオスの その他防犯用品
ナノサーチグ(ブラック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19716746
品番
2676
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コンパクト設計のサーチタグ!Apple「探す」アプリを使用して離れた場所から位置を探知できます。
用途
鍵やカバンにサーチタグを付けておけばアプリの地図上に位置表示されます。トラベルシーンやお子さまやシニア向けにもおすすめ。また、車に積んでおけば車両盗難対策にもなります。
材質
ABS・鉄・ポリエステル
寸法(mm)
29×29×11
区分
直送限定
品名
ナノサーチグ(ブラック)
電源
ボタン電池CR2032×1(テスト用付属)
注意
※iPhone専用です。Andoroidスマートフォンでは使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません