SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
デジタルロングジョウノギス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19716816
品番
GDCS-150LV
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
付属品
●PCケース
●CR2032
用途
外側、内側、段差測定に
材質
●本体:ステンレス
タイプ
デジタル
測定範囲(mm)
0-150
電源
CR2032(テスト用付属)
本体寸法(mm)
W240×H130×D17
本体質量(g)
230
最小読取値(mm)
0.01
最大許容誤差 mg(±)
0.06
デプスバー
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※
※外側の精度保証は測定面で最も本尺に近い部分(上側)によって保証しています。
※
※ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示最大許容誤差を満たさない場合があります。