JTC
JTCの 締付・穴あけ(空圧工具)
JTCの エアーインパクトレンチ
1/2 エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19716911
品番
JTC7238
参考基準価格(税別)
¥34,980
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
軽量!!ハイパワー!! 回した瞬間、力を発揮!
用途
チャック付き
仕様
ツインハンマー、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
190
最大トルク(N・m)
1356(左回転)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
本体質量(kg)
2.1
使用空気圧力(MPa)
0.62〜0.83
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.61MB)