スイッチング電源 PJA シリーズ

(3件のレビュー)
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC48 定格出力電圧(DC V)48 容量(W)1000 注文コード19716997 品番PJA1000F-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は定格出力電圧・容量など197種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC48 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。「ディレーティング」) 定格出力電力(W)ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:1008 仕様- 形状カバー付き 質量(kg)2.8(max) シリーズPJ 端子形状ねじ 使用温度(℃)-20〜70 定格入力電圧(V)AC85〜264 1Φ 定格出力電流(A)ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:21 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×61×240(端子台およびねじ含まず)[W×H×D] 保存温度(℃)-20〜75 冷却方式強制空冷(ファン内蔵) 機能リモートセンシング:オプション(オプション-W)、リモートコントロール(RC):オプション(オプション-R外部駆動電源必要) 容量(W)1000 力率ACIN 100V:0.98typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:0.98/0.95typ(Io=100%) 入力周波数(Hz)50/60(47〜63) 安全規格UL62368-1、C-UL(CSA62368-1)、EN62368-1取得 電安法準拠 突入電流(A)ACIN 100V:15/30typ(Io=90%)[1次突入電流値/2次突入電流値 再投入間隔10秒以上]、ACIN 115V:15/30typ(Io=100%)[1次突入電流値/2次突入電流値 再投入間隔10秒以上]、ACIN 230V:30/30typ(Io=100%)[1次突入電流値/2次突入電流値 再投入間隔10秒以上] 振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 入力電流(A)ACIN 100V:12.5typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:11/5.5typ(Io=100%) 出力電圧可変範囲(V)40.8〜55.2 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 定格入力効率(%)ACIN 100V:84typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:85/88typ(Io=100%) 静的入力変動(mV)192(max) 静的負荷変動(mV)300(max) 経時ドリフト(mV)192(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化] 起動時間(ms)800typ(ACIN 115V、Io=100%)Ta=25℃ 出力電圧確度(V)48〜49.92 周囲温度変動(mV)0〜50℃/-20〜50℃:480(max)/600(max) 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%) 出力リップルノイズ電圧max300mVp-p(0 〜+50℃)、max600mVp-p(- 20 〜 0℃) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 定格出力電圧(DC V)48 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20〜90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿) 漏洩電流(mA)1.5(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 過電圧保護(V)57〜67.2 運転表示LED:緑

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19717523
2021-05-13
用途:
FA検査装置の制御盤に使用。
K.ELE 様 (製造業)

使用感/性能は問題なし。他社の同等品と比べて価格的にお安いですがさらなる低価格化を要望いたします。

対象商品:
19718564
2020-11-19
用途:
自作電源の1次供給用
教育・研究機関

自作で大電流の多チャンネル電圧可変型電源を作成するための1次電源用として購入しました.大電流の物をトランスとレギュレーターで作成するとなると,かなり高価になりますが,この電源を使えば,総合的に安価になると考えました.
ただ,カタログを見ると枝番号が多く,いずれが最適かの判断が難しく,最も標準と思われる機種にしました.
1次側が100Vでは小さいようなので,単相200Vで使用する予定です.
納期がかなり長期との記載がありましたが,タイミング良く数日で入手できました.

対象商品:
19717523
2020-09-10
用途:
制御盤内部でAC100からDC24に変圧するとき
建設業・工事業

使いやすい。シンプル。状態問題無し。動作音静か。安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする