NIPLUX
NIPLUXの マッサージ器
NIPLUXの ハンディマッサージャー
EYE RELAX S アイ リラックスS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
19717227
品番
NP-ERS24W
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
進化した目元の温感エステ。
温熱・加圧は3段階調節可能。
約5mmの高低差があるアイホールで目の圧迫感を低減し、快適なフィット感を実現。
15分タイマー搭載で寝落ちしても、安心。
セット内容
本体、収納ポーチ、USB電源コード、取扱説明書兼保証書
色
ホワイト
消費電力(W)
約3.5(充電時)
本体質量(g)
約285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×31×78
バッテリー容量(mAh)
850
定格電源
DC5V 2A