曜日別特売
180 BLU 38X20 Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 19717550

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180 BLU 38X20 Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 19717550
180 BLU 38X20 Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 19717550
180 BLU 38X20 Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 19717550

Temflex(TM) ビニールテープ 180

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50巻)幅(mm)38注文コード19717550品番180 BLU 38X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,550

様々な被着体に対して高い接着力を示します。
基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。
鉛フリータイプです。(意図的含有無し)
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。
高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。
手で切ることができます。
カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。

用途
電気配線工事。
各種配線、配管の結束、固定、識別など。
配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。
接続部を紫外線から保護(屋外使用)
機械内部配線などの絶縁被覆に。
材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.2ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25絶縁抵抗1RoHS指令(10物質対応)対応体積抵抗率(Ω・m)1000000以上絶縁破壊強度(kV/mm)49
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で、モノタロウで使える1,000円値引クーポンプもれなくプレゼント。過去購入者も対象。7/31(金)まで。
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
モノタロウサイトで対象商品をご購入のうえ、対象期間内にレビューをご投稿いただいた方全員に、
モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。
また、過去に対象商品をご購入された方も対象となります。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品または注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合は、クーポン付与の対象外となります。
クーポンの付与は1ユーザー様につき1回限りです。
過去にご購入された方も対象ですが、既にレビューを投稿済みのご購入商品は対象外となります。
クーポンを第三者へ譲渡することはできません。
商品レビューの投稿方法およびガイドラインについて詳しくは、ご利用ガイド『「商品レビュー」の投稿方法について』をご参照ください。ガイドラインに適合しない内容の商品レビューは、キャンペーン対象外となります。
クーポンのご利用方法について詳しくは、ご利用ガイド『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 計測用コードを コードジョイントに使用
スターシステム

易いビニールテープだと 直ぐにべた付いて 穢くなってしまう、でも3Mのテープは ほとんどべとつかないので 大事なコードに 使い分けてます。

1が参考にしています
2025-10-23
用途: 自動車配線処理
テクニカルオート福山

従来のテープとの明確な違いは不明です、使用後、しばらく時間がたたないとわからないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする