※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1箱(40巻)幅(mm)50注文コード19717699品番180 YEL 50X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
様々な被着体に対して高い接着力を示します。
基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。
鉛フリータイプです。(意図的含有無し)
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。
高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。
手で切ることができます。
カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。