ポータブルシャワートイレ Pokejet(ポケジェット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19717988 品番APT-100(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

かばんに入っていても、人に見られても恥ずかしくない、おしゃれな携帯型シャワートイレ。
独自設計のストレートノズルで向けた方向に噴射できる。
・用をたす前に便器が汚れている、または汚してしまった時
・キャンプ場や海外の公衆トイレが汚い時
ペットのお散歩のおともに
繰り返し使えるリチウムイオンバッテリー搭載。
吐出量3モード切替(強:640ml/分、中:330ml/分、弱:160ml/分)
3種類のノズル(標準・ソフト・ストレート)付属。

付属品USBケーブル(USB-C/A)、収納袋 本体質量(g)200(USBケーブル除く) 充電時間フル:約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×53×159 タンク容量(mL)170 バッテリー容量(Ah)0.5 内蔵電池リチウムイオン電池DC3.7V 500mAh 定格入力DC5V 1A 連続使用回数約60回(強洗浄の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする