レース 完全面発光タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度3000K 注文コード19718067 品番LACE01DF-30K-W-L0295T
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は色温度2種類から選べます 他の種類を見る

AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー

材質本体:アルミ 発光部:PC 灯色:白 消費電力(W)4 定格電圧(V)100 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光器別売
※AC100Vへの接続には配線リードが必要です。1系統につき、必ず1本ご注文ください。
※295mmタイプは長さ調整用の端部専用タイプです。295mmタイプからの送り配線はできませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする