※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1420 絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS 19718356 1420 絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS 19718356

絶縁(VDE)ドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19718356 品番1420
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

実用最大耐電圧AC1000Vです。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
手にフィットする8面ハンドルが、最大のトルクを伝えます。
硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。
ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。
作業中に回転しないようにデザインされています。

用途
ネジの締付け、緩め作業に。
電気工事、メンテナンスに。
トラスコ品番857-1052 材質軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)140 軸長(mm)60 刃先0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする