※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1422 絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS 19718365 1422 絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS 19718365

絶縁(VDE)ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19718365 品番1422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

実用最大耐電圧AC1000Vです。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
手にフィットする8面ハンドルが、最大のトルクを伝えます。
硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。
ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。
作業中に回転しないようにデザインされています。

用途
ネジの締付け、緩め作業に。
電気工事、メンテナンスに。
トラスコ品番857-1054 材質軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)200 軸長(mm)100 刃先2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19718365 1422 48912106 2422 プラス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS プラス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS 1個 899 税込989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする