※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緊急用渦巻代替ガスケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 19718381 品番 1500-4.0-RF-10K-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。
表面の特殊処理加工で、フランジへの固着を大幅に軽減しています。

用途一般産業用フランジガスケット、熱交換器、バルブボンネットなどに。 トラスコ品番836-7003 使用温度範囲(℃)-240〜420(蒸気650まで) 呼び径(B)0 穴数8 呼び径(A)10 外径(mm)53 内径(mm)18 穴径(mm)19
注意
※ガスケットが破損しやすくなりますので、ガスケットペーストを使用しないで下さい。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする