※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
Matexの ゴム素材
Matexの その他ゴム
緊急用渦巻代替ガスケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
19718390
品番
1500-4.0-RF-10K-90A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。
表面の特殊処理加工で、フランジへの固着を大幅に軽減しています。
用途
一般産業用フランジガスケット、熱交換器、バルブボンネットなどに。
トラスコ品番
836-7004
使用温度範囲(℃)
-240〜420(蒸気650まで)
呼び径(B)
0
呼び径(A)
90
外径(mm)
144
内径(mm)
102
注意
※ガスケットが破損しやすくなりますので、ガスケットペーストを使用しないで下さい。
商品豆知識
ゴム素材の特長