ニューストロング販売
ニューストロング販売の ナット
ニューストロング販売の その他ナット
回転Tスロットナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19718408
品番
1614-RTN
参考基準価格(税別)
¥1,317
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
加工の段取りの効率が上がります。
M8〜M24まで種類も豊富です。
用途
クランプ作業に。
トラスコ品番
837-9134
セット内容
単品
材質
S45C
ねじ寸法
14
グリーン購入法
適合
T溝幅(mm)
16
適合ボルト
M14
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けて下さい。
※ボルトがナットの底まで届いているか確認して下さい。