※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23050.0052 球面ワッシャー 焼入れ鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 19718451 23050.0052 球面ワッシャー 焼入れ鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 19718451

球面ワッシャー 焼入れ鋼

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19718451 品番 23050.0052
参考基準価格(税別)¥6,412 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
締付トルクは強度クラス8.8のネジを基準とします。場合によっては与圧を考慮してください(摩擦係数は0.14)。

用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 トラスコ品番849-8654 材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、仕上げ:リューブライト処理 厚さ(mm)22 高さ(mm)22 呼び径適合ボルト:52 外径(Φmm)96 締付トルク(N・m)ネジ:7876 耐荷重(kN)832(静荷重)(max) 寸法h4(mm)38.3(組合せ時高さ(mm)(円錐シートD型)) 内径d1(Φmm)54 外径(mm)96 内径(mm)54 適合ボルトM52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする