※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ワッシャー・スペーサー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ワッシャー
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d1(Φmm)
37
注文コード
19718469
品番
23050.0336
参考基準価格(税別)
¥5,409
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d1・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
トラスコ品番
849-8695
材質
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
厚さ(mm)
14
呼び径
適合ボルト:36
外径(Φmm)
68
寸法h4(mm)
23.4(組合せ時高さ(mm)(円錐シートD型))
内径d1(Φmm)
37