※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ワッシャー・スペーサー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ワッシャー
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
内径d1(Φmm)
6.4
材質
ステンレス鋼A4 1.4401(SUS316相当)
注文コード
19718478
品番
23050.0606
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
内径d1・材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
トラスコ品番
849-8729
材質
ステンレス鋼A4 1.4401(SUS316相当)
厚さ(mm)
2.3
呼び径
適合ボルト:6
外径(Φmm)
12
締付トルク(N・m)
ネジ:6
耐荷重(kN)
6(静荷重)(max)
寸法h4(mm)
4/5.2(組合せ時高さ(mm)円錐シートD型/円錐シートG型)
内径d1(Φmm)
6.4