※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23050.063 球面ワッシャー・円錐シート ステンレス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 19718496 23050.063 球面ワッシャー・円錐シート ステンレス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 19718496

球面ワッシャー・円錐シート ステンレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d1(Φmm)31 注文コード19718496 品番23050.063
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は内径d1・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。

用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 トラスコ品番849-8736 材質ステンレス鋼A4 1.4401(SUS316相当) 厚さ(mm)11.2 呼び径適合ボルト:30 外径(Φmm)56 締付トルク(N・m)ネジ:1050 耐荷重(kN)191(静荷重)(max) 寸法h4(mm)18.8/18.8(組合せ時高さ(mm)円錐シートD型/円錐シートG型) 内径d1(Φmm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする