SI
SIの 空圧工具アクセサリー
SIの 空圧工具アクセサリー部品
レザーパッド レザーパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19718530
品番
490B-102
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
研磨ペーパー取り付け用。
トラスコ品番
857-1754
適合機種
(A)SI-3011P
寸法(mm)
75×110
摘要
のりタイプ穴有り
品名
レザーパッド
使用ペーパー
のりタイプ