※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面テープ(シリコーン接着用)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5巻) 注文コード 19718566 品番 5302A-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。
金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。

用途シリコーンゴムの接着用。 トラスコ品番816-0326 材質【基材】ポリエステルフィルム【粘着剤】(1面)シリコーン系。(2面)アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.085 クリア 長さ(m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする