※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強粘着紙両面テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19718670 品番548601-00-700X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。

用途
プラスチック・金属・合板などの接着に。
OA機器、建材などの部品固定に。
トラスコ品番794-0840 材質【粘着剤】アクリル系、【基材】不織布 幅(mm)700 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする