アカギ
アカギの ゴム素材
アカギの その他ゴム
立バンド用取付足(化粧ねじ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19718801
品番
A10379-0087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
電気亜鉛メッキ仕上げです。
用途
立バンド用のねじこみ式取付足。
トラスコ品番
442-1116
材質
熱間圧延軟鋼板
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3.2
H(mm)
200
商品豆知識
ゴム素材の特長