ABM112-S6-C マウントベースナイロン66(粘着テープなし) PANDUIT 19718837 ABM112-S6-C マウントベースナイロン66(粘着テープなし) PANDUIT 19718837 ABM112-S6-C マウントベースナイロン66(粘着テープなし) PANDUIT 19718837 ABM112-S6-C マウントベースナイロン66(粘着テープなし) PANDUIT 19718837 ABM112-S6-C マウントベースナイロン66(粘着テープなし) PANDUIT 19718837

マウントベースナイロン66(粘着テープなし)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5袋×100個) 注文コード19718837 品番ABM112-S6-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
M3ねじ止めタイプです。

用途電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6565 材質ナイロン66 長さ(mm)28.4 幅(mm)28.4 厚さ(mm)4.1 高さ(mm)4.1 奥行(mm)4.1 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)なし バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3〜4.8 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法M3ねじ ねじ穴(Φmm)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする