※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABM2S-A-D14 マウントベースABS(粘着テープ付) PANDUIT 19718846 ABM2S-A-D14 マウントベースABS(粘着テープ付) PANDUIT 19718846 ABM2S-A-D14 マウントベースABS(粘着テープ付) PANDUIT 19718846 ABM2S-A-D14 マウントベースABS(粘着テープ付) PANDUIT 19718846 ABM2S-A-D14 マウントベースABS(粘着テープ付) PANDUIT 19718846

マウントベースABS(粘着テープ付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2袋×500個) 注文コード19718846 品番ABM2S-A-D14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

結束バンドを利用して、効率よく固定できます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。
度範囲:-29℃〜49℃
屋内用

用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6662 材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系 幅(mm)【使用結束バンド】2.3〜4.8 テレホングレー 高さ(mm)4.2 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)25.4 横(mm)25.4 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)136 ねじ穴(Φmm)4
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする