※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリンチャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5袋×100個) 注文コード19718889 品番ARC.68-A-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm〜Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。

用途配線の固定。 トラスコ品番731-1656 材質ポリプロピレン 幅(mm)25.4 タイプARCタイプ 奥行(mm)25.4 最大結束径(Φmm)17.3 適合管径(Φmm)4.8〜17.3 固定方法粘着テープ付 最大静荷重(g)227 取付穴径(mm)3.9
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする