BRMS-5027H 自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ Reelex 19719056 BRMS-5027H 自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ Reelex 19719056 BRMS-5027H 自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ Reelex 19719056

自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19719056 品番BRMS-5027H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シート収納は便利な自動巻きです。
雨に強く屋外使用可能です。
軽量150gで持ち運びがラクです。
常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザインになっています。
強力なネオジム磁石で鉄部に簡単に取付が可能です。
手の中に納まる業界最小のコンパクトさです。
シートロック機能付きです。
ストラップホール付なので、ストラップを付ければ落下防止に役立ちます。

用途各種工事での危険箇所への立入禁止。 トラスコ品番481-2115 材質シート:軟質塩化ビニール、リールケース:ABS樹脂 幅(mm)57 ピンク×白×水色 高さ(mm)87 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2.7 ストローク(m)シート:2.7 シート幅(mm)50 表示内容パステル シート厚さ(mm)0.2
注意
※コーンに取り付ける場合は別売のコーンアタッチメント(BRS-AT1)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする