ABC商会
ABC商会の 補修材
ABC商会の 多用途補修材
エポキシ樹脂 クリートボンド#3 5kg(コンクリート打継用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19719221
品番
CC3N91SZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
新旧コンクリート、モルタルの打継、増し打ちに使用する接着剤です。
硬化後の打継強度に優れています。
湿潤面への接着性も優れています。
用途
新旧コンクリート打継用接着剤として
差筋固定用接着剤として
トラスコ品番
826-5727
セット内容
基剤4kg缶+硬化剤1kg缶/セット
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
透明褐色
容量(kg)
5
可使時間(分)
30
危険物の類別
非危険物
硬化時間
40分