CEM999SZ エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面) ABC商会 19719239 CEM999SZ エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面) ABC商会 19719239 CEM999SZ エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面) ABC商会 19719239 CEM999SZ エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面) ABC商会 19719239

エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19719239 品番CEM999SZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

床コンクリート・モルタルの欠損を自分で簡単に補修可能。
計量不要、ミキサー要らずのセット梱包で施工も簡単。
硬化収縮が少なく、無溶剤型なので体積収縮もありません。

用途穴埋め、不陸調整、空隙充填、機械基礎補修、土木用モルタル工事 トラスコ品番826-5729 セット内容9kgセット(基剤1kg缶+硬化剤0.5kg缶+/骨材7.5kg袋) 材質主成分:エポキシ樹脂 グレー 容量(kg)9 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 硬化時間12時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする