PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
交差用ケーブルスペーサー(ナイロン66)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2袋×1000個)
注文コード
19719275
品番
CSCS-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
直角に交差した2本の束線を固定するときに使用します。
束線同士の間隔は4.8mmに維持されます。
用途
直角に交差した2本の束線の固定。
トラスコ品番
477-4493
材質
ナイロン66
幅(mm)
11.4
色
ナチュラル
高さ(mm)
6.4
穴径(Φmm)
ねじ:なし
奥行(mm)
9.4
ねじ寸法
なし
最大結束径(Φmm)
6.4
バンド幅(mm)
使用結束バンド:2.3〜4.8
縦(mm)
9.4
横(mm)
11.4