omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の フォト・マイクロセンサ
円柱形近接センサー 直流2線式タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19719537
品番
E2E-X8MD1
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
長距離検出で安定稼働を実現し突発の保全対応を削減します。
装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくいです。
ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくいです。
仕様
非シールドタイプ
トラスコ品番
101-8141
サイズ
M12
コード長さ(m)
2
検出距離(mm)
8±10%
外径
Φ21
出力形式
NO(直流2線式)
注意
※校正は一般成績書のみの対応。