※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
Fタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
19719616
品番
F.5X1LG6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
フィンガーが細かいので、取り出し位置を細かく調整することができます。
2段のフィンガーが電線を保持します。
カバーと側壁が面一構造になっています。
用途
電線、ワイヤ、などの保護。
トラスコ品番
731-2075
材質
PVC製鉛フリー
長さ(mm)
1830
幅(mm)
17.8
厚さ(mm)
1.3
色
ライトグレー
高さ(mm)
26.9
注意
※ダクトカバーは別売りです。
※この製品は6FT(フィート)で1本です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。