CKD
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 黄銅ボディ グロメットリード線
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
接続口径
Rc1/4
電源(V)
AC100
注文コード
19719659
品番
FWD11-8A-02C-AC100V
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・電源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
水用の小形パイロット式電磁弁です。
小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。
水専用設計です。
高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途
水の制御に適します
仕様
グロメットリード線
トラスコ品番
838-8062
材質
ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム
接続口径
Rc1/4
電源(V)
AC100
ポート数
2
材質(シール)
NBR
接続口径(Rc)
1/4
作動方式
ダイアフラム駆動式
使用流体
水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
電源(AC V)
100
流体温度(℃)
5~60(凍結なきこと)
材質(ボディ)
黄銅・PPS
Cv値
2.8
作動圧力差範囲(MPa)
0.02~0.7