※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 黄銅ボディ グロメットリード線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc1/4 接続口径(Rc)1/4 電源(V)DC24 電源(DC-V)24 注文コード19719677 品番FWD11-8A-02C-DC24V
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は接続口径・電源など4種類から選べます 他の種類を見る

水用の小形パイロット式電磁弁です。
小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。
水専用設計です。
高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。

用途水の制御に適します 仕様グロメットリード線 トラスコ品番838-8067 材質ボディ:黄銅(接続口径:8A〜15A)、青銅(接続口径:20A〜25A)、シール材:ニトリルゴム 接続口径Rc1/4 電源(V)DC24 ポート数2 材質(シール)NBR 接続口径(Rc)1/4 作動方式ダイアフラム駆動式 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 電源(DC-V)24 流体温度(℃)5〜60(凍結なきこと) 材質(ボディ)黄銅・PPS Cv値2.8 作動圧力差範囲(MPa)0.02〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする