代表画像

圧力計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径R1/8 トラスコ品番581-6220 注文コード19719765 品番G49D-6-P10-P6
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は接続口径・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

汎用圧力計です。
ノンパープル仕様です。

用途圧縮空気の圧力を目視管理に トラスコ品番581-6220 材質黄銅他 接続口径R1/8 使用流体圧縮空気 サイズ(Φmm)外形42.8 圧力レンジ0〜1MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする