代表画像
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 空気・圧縮空気用ソレノイドバルブ
圧力計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
R1/4
トラスコ品番
581-6386
注文コード
19719799
品番
G59D-8-P20-P6
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
汎用圧力計です。
ノンパープル仕様です。
用途
圧縮空気の圧力を目視管理に
トラスコ品番
581-6386
材質
黄銅他
接続口径
R1/4
使用流体
圧縮空気
サイズ(Φmm)
外形42.8
圧力レンジ
0〜2MPa