H61-1630-61 強力サビ止め あかさび 7L ロックペイント 19719817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力サビ止め あかさび 7L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶注文コード19719817品番H61-1630-61
参考基準価格(税別)¥12,880販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。
鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。

用途
塗布面積:66~77[[平米]](1回塗り)
乾燥時間:約1時間(20℃)
塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)
希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)
鉄部、非鉄金属部のさび止め。
トラスコ品番851-2362材質変性エポキシ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする