※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロックペイント
強力サビ止め グレー 7L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
19719835
品番
H61-1631-61
参考基準価格(税別)
¥12,880
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。
鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途
塗布面積:66~77[[平米]](1回塗り)
乾燥時間:約1時間(20℃)
塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)
希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)
鉄部、非鉄金属部のさび止め。
トラスコ品番
851-2364
材質
変性エポキシ