※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IT9115-CUV2A インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) PANDUIT 19719905 IT9115-CUV2A インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) PANDUIT 19719905 IT9115-CUV2A インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) PANDUIT 19719905

インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×100本) 注文コード19719905 品番IT9115-CUV2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。
屋外で使えるカラー結束バンドです。

用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番438-2374 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)389 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.7 ブライトレッド 最大結束径(Φmm)115 引張強度(N)552 最小結束径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする