※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
強力両面テープ凹凸面用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40巻)
注文コード
19719921
品番
J1291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
441-8140
材質
【基材】特殊ポリオレフィン系フォーム、ゴム系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.2
色
ホワイト
長さ(m)
5