PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
リベット式薄型押し込み固定具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×100個)
注文コード
19719957
品番
KIMS-H366-C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。
ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途
結束バンド、束線の固定。
トラスコ品番
477-4574
材質
ナイロン66
幅(mm)
18.7
色
赤
高さ(mm)
3
穴径(Φmm)
ねじ:なし
奥行(mm)
13.5
ねじ寸法
なし
最大結束径(Φmm)
なし
バンド幅(mm)
使用結束バンド:2.3〜4.8
縦(mm)
18.7
横(mm)
12.4
固定方法
リベット
穴径(mm)
Φ3.7