※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングめがねレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19720061 品番 M15-2224HP
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。
15°ロングタイプです。

用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2693 材質構造用鋼 全長(mm)324 対辺寸法(mm)22×24 部首角度θ°15
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする