シバタ工業
シバタ工業の レインウェア・ヤッケ
シバタ工業の 胴付長靴
胴付水中長靴
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
19720325
品番
ND010-24.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
従来品と比べ約10%軽量化しました。
肩ゴム・腰ゴムバンドは着脱しやすいワンタッチバックルの採用です。
裏地が無いので丸洗いができ、拭きあげて乾燥すると、すぐに使用可能です。
用途
土木工事、河川工事など、水深部での作業用。
トラスコ品番
147-7969
材質
胴部・底部:天然ゴム配合
色
ブラック
サイズ(cm)
24
股下(cm)
79
総丈(cm)
132
足幅
EE
靴タイプ
長靴