※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立グローバルライフソリューションズ
日立グローバルライフソリューションズの 処置・手術
日立グローバルライフソリューションズの 手術室用品
日立グローバルライフソリューションズの 照明器具
直管形LEDランプ用器具 40形用
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
直付形逆富士形 1灯
注文コード
19720350
品番
NME4105-JM14AE
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
直管形LEDランプ用照明器具です。
トラスコ品番
773-4328
長さ(mm)
1234
幅(mm)
100
高さ(mm)
84
タイプ
直付形逆富士形 1灯
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
18.0〜26.1
全光束(Lm)
2250〜3480
明るさ(Lm)
2250〜3480
注意
※取り付けには別途工事が必要です。
※LEDランプとセットでご注文ください。
※LEDランプにより明るさや消費電力が変化します。
※LEDランプは別売です。