フロンケミカル
石英ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
5
2
5
10
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19720377
品番
NR4506-003
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。
トラスコ品番
416-7163
材質
石英ガラス
幅(mm)
20
全長(mm)
77
容量(mL)
5
高さ(mm)
11