※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
ナイロン結束バンド(ねじ止めタイプ)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×100本)
注文コード
19720447
品番
PLC3S-S10-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。
用途
ワイヤー、ケーブルなどの結束、固定。
トラスコ品番
438-2722
材質
ナイロン66
長さ(mm)
305
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
ナチュラル
穴径(Φmm)
ねじ:1.6
ねじ寸法
M5
最大結束径(Φmm)
76
引張強度(N)
534
最小結束径(Φmm)
1.6