※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
ナイロン結束バンド(難燃性タイプ)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5袋×1000本)
注文コード
19720490
品番
PLT2M-M69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途
ケーブルなどの結束に。
トラスコ品番
438-3206
材質
難燃性ナイロン66
長さ(mm)
203
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
色
白
最大結束径(Φmm)
51
引張強度(N)
80
最小結束径(Φmm)
1.6