PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
ナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2袋×500本)
幅(mm)
4.8
注文コード
19720551
品番
PLWP1SA-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果により安定した確実な固定ができます。
用途
パネルなどへの束線の取り付け。
トラスコ品番
438-3664
材質
ナイロン66
長さ(mm)
130
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
ナチュラル
最大結束径(Φmm)
25
引張強度(N)
222
最小結束径(Φmm)
1.6
適合パネル厚さ(mm)
2.4
取付穴径(mm)
4.7