PLWP2SA-D ナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付) PANDUIT 19720560 PLWP2SA-D ナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付) PANDUIT 19720560

ナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2袋×500本) 幅(mm)4.8 注文コード19720560 品番PLWP2SA-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果により安定した確実な固定ができます。

用途パネルなどへの束線の取り付け。 トラスコ品番438-3699 材質ナイロン66 長さ(mm)196 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 ナチュラル 最大結束径(Φmm)44 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6 適合パネル厚さ(mm)2.4 取付穴径(mm)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする